Beli Timbangan Koper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  2. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  3. NANKAI Timbangan Gantung Mini Ekonomis
    Mulai

    Rp98.900

    NANKAI Timbangan Gantung Mini Ekonomis
    atribut:
    • Art. No: 177 - 04E
    • Capacity (kg): 50
  4. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  5. 3A Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    3A Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Deskripsi:
    DLE adalah timbangan gantung kapasitas kecil dan menengah dengan harga ekonomis.- Tersedia fungsi power-off otomatis- Fungsi HOLD untuk menimbang barang bergerak.- Fungsi ZERO, STABLE, TARE, UNIT, LOW BATT.- Timbangan gantung ekonomis dan tahan lama.- Memiliki fungsi auto power-off.- Memiliki fungsi HOLD yang berguna saat penimbangan barang bergerak/tidak stabil; contoh: penimbangan hewan.
    atribut:
    • Scale Display: Digital
    • Power Supply: AA batteries - 2pcs
  6. Pelican Protector Case with Foam (Koper Perkakas)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Pelican Protector Case with Foam (Koper Perkakas)
    atribut:
    • Pins Material: Stainless Steel
  7. ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Deskripsi:
    -Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
  8. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  9. Nagata Dial Timbangan Gantung Dial Analog (Timbangan Gantung Jarum)
    Mulai

    Rp889.900

    Nagata Dial Timbangan Gantung Dial Analog (Timbangan Gantung Jarum)
    Deskripsi:
    Dial Hanging Scale:- High impact ABS body, - Single dial display,- Pantented high tension loading stand design.
  10. NANKAI Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    Mulai

    Rp199.900

    NANKAI Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)
    atribut:
    • Art. No: 130 - 05
    • Capacity (kg): 150
  11. Mitutoyo Standard Scale
    Mulai

    Rp5.099.900

    Mitutoyo Standard Scale
    Deskripsi:
    The high-precision Mitutoyo Low-Expansion Glass Standard Scale is manufactured using the Mitutoyo leading-edge Linear Scale production technology, which ensures high accuracy as a standard for calibrating graduation scales in three dimensions. The low-expansion glass material provides an excellent thermal expansion coefficient for better accuracy, making these scales ideal for calibrating graduated scales.
    atribut:
    • Units: Metric
  12. Jason Timbangan Gantung (Timbangan Kail)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    Jason Timbangan Gantung (Timbangan Kail)
    Deskripsi:
    Strong structure bodyPortable design and easy store characteristic
    atribut:
    • Capacity (kg): 25
  13. KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kait
    Mulai

    Rp259.900

    KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kait
    atribut:
    • Capacity (kg): 0.05-10
    • Dimensions (mm): 130x70x35
  14. SOJIKYO Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp109.900

    SOJIKYO Timbangan Badan Digital
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 180
    • Accuracy (g): 10
    • Material: Tempered Glass & plastik
    • Display: Display LCD dengan backlight yang terang
    • Dimensions (cm): 26x26
  15. Pelican Protector Case with Foam 1650 (Koper Perkakas)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Pelican Protector Case with Foam 1650 (Koper Perkakas)
    Deskripsi:
    Pelican Protector Case with FoamSensative equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Pelican Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth.
    atribut:
    • Color: Black
    • Latch: ABS
    • O-Ring: Polymer
    • Pins: Stainless Steel
    • Purge Body: ABS
    • Purgent Vent: 3micron Hydrophobic Non-Woven
    • Dimensions (mm): 31.59x20.47x12.45inch
    • Total Depth: 10.65inch
    • Range Temperature: -40/210degree F
    • Certifications: IP67/MIL/C-4150J/STANAG/4280/Def/Stan/81-41/ATA/300
    • Material: Body; Polypropylene
Daftar Harga Timbangan Koper Terbaru October 2026
KRISBOW Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp2.099.900
ACIS Timbangan Gantung (Timbangan Kail)Rp559.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
NANKAI Timbangan Gantung Mini EkonomisRp98.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
3A Digital Hanging Scale (Timbangan Gantung)Rp1.199.900
Pelican Protector Case with Foam (Koper Perkakas)Rp1.099.900
KRISBOW Protective Case (Koper Perkakas)Rp359.900
ACIS Digital Crane Scale CR SeriesRp1.999.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)